Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staedtler Buntstift Noris® jumbo 128 ergonomisch, dreikant 61 SET8 Gelb, Hautfarben, Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2860968-BP
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     61 SET8
EAN/GTIN:
     4007817609026
Suchbegriffe:
Buntstifte
Farbstift
Kinderbuntstift
Regenbogenstift
Staedtler Buntstift Noris® jumbo 128 ergonomisch,dreikant 61 SET8 Gelb,Hautfarben,Orange,Rot,Violett,Blau,Lichtblau,Grün,Braun,Schwarz 10 St.

Noris® jumbo 128 Jumbo Buntstift, Set mit 10 Buntstiften in sort.Farben, 1 Regenbogenbuntstift und 1 Spitzer

Jumbo Buntstift im ergonomischen Dreikantformat für entspanntes Malen
Ideal für die ersten Schwung- und Malübungen
A·B·S - der weiße Schutzmantel verstärkt den Minenkern und erhöht die Bruchfestigkeit
Attraktives Sternchendesign mit Namensfeld
Erhältlich in 12 Farben
Holz aus FSC-zertifizierten, nachhaltig bewirtschafteten Wäldern
Spitzer Empfehlung: Noris Doppelspitzdose 512 128 oder Metall-Doppelspitzer 510 20 für ideale Spitzergebnisse

Farbstift Noris® Buntstift - Promotion. Ausführung der Schaftform: Dreikantschaft. Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe. Material des Schaftes: Holz. Schaft lackiert. Größe (Ø x L): 9 x 175 mm. ABS - der weiße Schutzmantel verstärkt den Minenkern und erhöht die Bruchfestigkeit, leicht spitzbar, besonders bruchfeste, robuste Mine. Fördert die richtige Schreibhaltung. Stärke der Mine: 4. Schreibfarbe der Mine: 1 gelb, 43 hautfarben, 4 orange,, 2 rot, 6 violett, 3 blau, 30 lichtblau, 5 grün, 76 v.-Dyke braun, 9 schwarz. Ausführung des Inhalts mit Packung: Noris Buntstift 128 NC10 im transparenten, hängbaren Polybeutel mit 1 Noris Regenbogenstift 1274 GRATIS.

Technische Daten:
Ausführung der Schaftform: ergonomisch,dreikant · Forest Stewardship Council (FSC): Ja · Packungsmenge: 10 St./Pack. · Produktabmessung, Länge: 175 mm · Produktabmessung, Ø: 9 mm · Produkttypenbezeichnung: Noris® jumbo 128 · Schaft lackiert: Ja · Schreibfarbe der Mine: Gelb,Hautfarben,Orange,Rot,Violett,Blau,Lichtblau,Grün,Braun,Schwarz · Stärke der Mine: 4 mm · Werbliche Produkttypenbezeichnung: Noris® jumbo 128 · Zertifizierung: Forest Stewardship Council

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 St.
Produktabmessung, Ø:
9 mm
Produktabmessung, Länge:
175 mm
Marke:
Staedtler
Zertifizierung:
Forest Stewardship Council
Forest Stewardship Council (FSC):
Ja
Ausführung der Schaftform:
ergonomisch | dreikant
Packungsmenge:
10 St./Pack.
Schaft lackiert:
Ja
Schreibfarbe der Mine:
Gelb | Hautfarben | Orange | Rot | Violett | Blau | Lichtblau | Grün
Stärke der Mine:
4 mm
Produkttypenbezeichnung:
Noris® jumbo 128
Werbliche Produkttypenbezeichnung:
Noris® jumbo 128
Produkt-Art:
Buntstift
Weitere Suchbegriffe: regenbogenstift staedtler, regenbogenstift, buntstifte set, Staedtler, 61 SET8, Noris® jumbo 128, malstifte, malstift
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,29*
€ 8,69*
€ 6,78*
ab € 5,47*
€ 8,70*
12 Tage
4
€ 5,87*
ab € 5,47*
€ 8,72*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 7,84*
€ 12,21*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.