Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT Zwei-Komponentenkleber Epoxy Kleber 1 Set


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     615IT-C63698
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     Epoxy Kleber
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
2 Komponenten Kaltkleber
2-Komponenten Klebstoffe
2-Komponenten-Kleber
2-Komponentenkleber
2-Komponentenklebstoff in der praktischen Doppelspritze. Diese gewährleistet immer eine exakte Dosierung von Harz und Härter.
Features:
Exakte Dosierung
Beständig gegen Wasser, Benzin und Öl
Gute Abschäl- und Schockwiderstandsfähigkeit
Lieferumfang:
TOOLCRAFT Epoxyd-Klebstoff 24 g · 1x Statikmischer · 3tlg. Mischdüsen-Set.
Weitere Informationen:
Temperaturbeständigkeit:
-40 bis +93 °C
Verarbeitungszeit:
<ca/> 5 min
Sicherheitshinweise GHS / H-Sätze:
H 315: Verursacht Hautreizungen + H 317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen + H 3
Sicherheitshinweise GHS / P-Sätze:
P 102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. + P 261: Einatmen von Staub / Rauch /
Signalwort:
Achtung
Sicherheitshinweise / EUH-Sätze:
EUH 205: Enthält epoxidhaltige Verbindungen. Kann allergische Reaktionen hervorrufen
Viskosität:
8000 - 100000
Geeignet für:
Metalle, Ferrit, Keramik, Marmor, Glas, Beton, Holz und Plastik (Polyester, ABS, Polycarbo
Nicht geeignet für:
Polyethylene, PTFE und Silikon
Material-Eignung:
Metall + Keramik + Glas + Beton + Holz + Plastik
Produkt-Art:
Zwei-Komponentenkleber
Sicherheitshinweise GHS / Gefahrenbezeichnung:
GHS09: Umweltschädlich + GHS07: Achtung

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 7,49* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,03*
€ 13,13
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,68*
€ 12,71
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 10,57*
€ 12,58
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,05*
€ 11,96
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,55*
€ 11,36
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,26*
€ 11,02
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,49*
€ 8,91
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.