| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-C634482 Herst.-Nr.: RF-5771552 EAN/GTIN: 4064161258683 |
| | |
|
| | |
| Geringe Toleranz und Verzug sorgen für gleichbleibenden Vorschub und für stabile Drucke ohne Blasenbildung, weniger Fadenziehen und für eine hohe Erfolgsquote. Features: Hohe Zähigkeit und Festigkeit für technisch anspruchsvolle Anwendungszwecke Zur optimalen Lagenverbindung mit Trocknungsmittel vakuumversiegelt Gutes Schmelzverhalten und sanfter, konstanter Vorschub ohne die Düse oder den Extruder zu verstopfen Lieferumfang: PLA-ST, grau (1 kg) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1 kg | Beheiztes Druckbett nötig: | Ja | Kategorie: | Filament | Filament-Ø: | 1.75 mm | Filament-Farbe: | Grau | Filament-Material: | PLA | max. Drucktemperatur: | 230 °C | min. Drucktemperatur: | 200 °C | Produkt-Art: | Filament |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |