Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce DisplayPort Anschlusskabel DisplayPort Stecker, DisplayPort Stecker 30.00m Schwarz RF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C631651
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-3770964
EAN/GTIN:
     4053199910540
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
displayport kabel 1.4
displayport kabel
displayport kabel 30m
DisplayPort Kabel sind in Ihrer Länge beschränkt. Mit zunehmender Meterzahl verliert selbst ein Digitales Signal wie DisplayPort durch äußere Störeinflüsse schnell an Qualität. Dieses Hybrid DisplayPort-Kabel vereint die Vorteile von Lichtwellenleiter-Kabel und der DisplayPort-Technologie. Die sogenannten LWL-Kabel ermöglicht die Übertragung des DisplayPort-Signales mit Hilfe von Licht – schnell, einfach und verlustfrei.

Oft ist DisplayPort meist nicht dort, wo es benötigt wird. Egal ob vom Notebook zum Beamer, Monitor oder zu Fernwartungsmonitoren – mit dem DisplayPort-Hybrid-Kabel können lange Kabelstrecken mühelos bewältigt werden – ohne auf gestochen scharfe 8K-Qualität zu verzichten.
Features:
Hybrid Lichtwellenleiterkabel für stör- und verlustfreie Datenübertragung auch über weite Strecken hinweg
Ermöglicht Auflösungen bis zu 7680 x 4320 Pixel (8K) @ 60 Hz
Hohe Datenübertragungsraten bis zu 32,4 GBit/s
Unterstützt 8k sowie 3D Formate
Kompatibel mit HDTV,CEC, DDC, HDCP
Hinweise:
Bitte beachten Sie, dass das Kabel DisplayPort-Signale nur in einer Richtung übertragen kann. Der in die Signalquelle zu steckende DisplayPort-Stecker ist entsprechend markiert.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
30.00 m
Auflösung Video:
7680 x 4320 Pixel
Anschlüsse:
DisplayPort Stecker + DisplayPort Stecker
Signalfluss:
Bidirektional (A↔B)
Verbindungsart:
DisplayPort auf DisplayPort
Kabel-Form:
rund
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Besonderheiten:
vergoldete Steckkontakte + Ultra HD (8K)
Stecker-Ausführung:
gerade
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschluss-Typ:
DisplayPort
Ausführung:
Anschlusskabel
AWG:
32/28/24
Kabel-Version:
DisplayPort 1.4
Produkt-Art:
DisplayPort-Kabel
Abschirmung:
Folienschirmung
Weitere Suchbegriffe: Renkforce, displayport, kabel 8k, 8k kabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 245,67*
€ 291,25*
7 Tage
4
Frei Haus
ab € 244,70*
€ 291,27*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,25*
€ 346,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,51*
€ 342,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,14*
€ 325,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,41*
€ 317,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,67*
€ 292,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.