| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-C50744 Herst.-Nr.: T3530 12 EAN/GTIN: 5013969480603 |
| |
|
| | |
| Edelstahllineal für Korrosionsschutz. Permanent gekerbte verschleißfeste Markierungen. Feine Teilung für genaue Messungen. Weitere Informationen: | | Max. Messbereich: | 0.3 m | Material: | Edelstahl | Kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Produkt-Art: | Maßstab |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsmaßstab, Leichtmetallmaßstab, Metallmaßstab, Stahlmaßstab, Normallineal, Stahllineal, Technikerlineal, Werkstattlineal, stahllineal 300mm metrisch, kontrollmaßstab, maßstab edelstahl, CK, 120-1282 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 6,39* | € 9,63* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 6,43* | € 9,65* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 6,82* | € 9,98* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 6,89* | € 11,62* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 9,06* | € 13,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|