| |
|
| Artikel-Nr.: 102-829077-BP Herst.-Nr.: T3530 12 EAN/GTIN: 5013969480603 |
| |
|
| | |
| C.K T3530 12 Maßstab 0.3 m Edelstahl
Stahllineal metrisch / Zoll 300 mm
Edelstahllineal für Korrosionsschutz. Permanent gekerbte verschleißfeste Markierungen. Feine Teilung für genaue Messungen.
Technische Daten: Material: Edelstahl · Messbereich (max.) (Details): 0.3 m · Weitere technische Daten: Bandbreite: 25mm · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Weitere Informationen: | | Marke: | C.K | kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Material: | Edelstahl | Messbereich (max.) (Details): | 0.3 m | Produkt-Art: | Maßstab |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsmaßstab, Leichtmetallmaßstab, Metallmaßstab, Stahlmaßstab, Normallineal, Stahllineal, Technikerlineal, Werkstattlineal, stahllineal 300mm metrisch, kontrollmaßstab, maßstab edelstahl, 5013969480603, C.K, T3530 12, 120-1282 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 6,40* | € 9,74* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 6,40* | € 9,76* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 6,82* | € 10,08* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 6,92* | € 11,75* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 9,07* | € 13,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|