Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KASP K11040 Vorhängeschloss Goldgelb Zahlenschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C50661
Hersteller:
     Kasp Security
Herst.-Nr.:
     K11040
EAN/GTIN:
     5013969900033
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Ideal für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet, bietet die Kasp Serie 110 den Komfort einer schlüssellosen und einstellbaren Schließung, mit der sich ein gut zu merkender Code nach Wahl einstellen lässt.
Weitere Informationen:
Höhe:
42 mm
Farbe:
gold
Bügelinnenhöhe:
27 mm
Bügelinnenbreite:
21 mm
Material:
Messing
Herstellerfarbe:
Goldgelb
Schloss-Typ:
Zahlenschloss
Produkt-Art:
Vorhängeschloss
Größe:
42 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 12,49*
€ 21,22*
€ 6,90*
ab € 15,10*
€ 21,23*
€ 8,95*
ab € 14,69*
€ 21,26*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 16,02*
€ 22,41*
1 Tag
15
€ 14,99*
ab € 13,97*
€ 22,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.