Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KASP SECURITY K11040D KOMBINATIONS-ZAHLENSCHLOSSER 40MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1322750
Hersteller:
     Kasp Security
Herst.-Nr.:
     K11040D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Lichtes Durchgangsmaß - horizontal: 20 mm
  • Produktpalette: -
  • Breite: 40 mm
  • Lichtes Durchgangsmaß - vertikal: 26 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Schäkeldurchmesser: 6 mm
  • Schlossmaterial: Messing
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, Zahlenkombinationsschloß, Zahlenschloss, messing bügelschloss, bügelschloss kasp, hangschloss, Schlösser, Sicherheit, Vorhängeschlösser, Zugangskontrolle, KASP SECURITY, K11040D, 1322750, 132-2750
    Angebote (9)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 14,69*
    € 21,26*
    € 4,00*
    ab € 14,01*
    € 21,52*
    18 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 16,12*
    € 22,51*
    Lager 139
    22
    € 14,99*
    ab € 13,97*
    € 22,52*
    1 Tag
    90
    € 5,95*
    ab € 13,70*
    € 22,55*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 22,52*
    € 26,80
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 22,11*
    € 26,31
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 21,09*
    € 25,10
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 20,36*
    € 24,23
    pro Stück
    ab 12 Stück
    € 18,22*
    € 21,68
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,14*
    € 20,40
    pro Stück
    ab 24 Stück
    € 16,56*
    € 19,71
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,97*
    € 16,62
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.