Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple 85W MagSafe 2 Power Adapter Ladeadapter Passend für Apple-Gerätetyp: MacBook MD506Z/A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C46860
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MD506Z/A
EAN/GTIN:
     0885909611508
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Mac
Der 85 W MagSafe 2 Power Adapter kommt mit einem magnetischen Netzstecker. Falls also mal jemand darüber stolpert, löst sich die Kabelverbindung einfach und das MacBook Pro bleibt, wo es ist. Außerdem wird so auch das Kabel vor Beschädigung geschützt. Und der magnetische Netzstecker sorgt dafür, dass die Verbindung schnell und sicher hergestellt werden kann.

Bei korrekter Verbindung leuchtet eine LED-Anzeige an der Oberseite des Steckers: Orange bedeutet, dass das Notebook geladen wird, grün bedeutet, dass die Batterie voll geladen ist. Im Lieferumfang des Netzteils ist ein Netzkabel enthalten, um die maximale Kabellänge zu nutzen. Der Netzwandstecker (ebenfalls mitgeliefert) erlaubt auch unterwegs einen einfachen Netzanschluss.

Das Netzteil ist der perfekte Reisebegleiter und hat ein durchdachtes Design. So kann das Kabel schön aufgewickelt und aufbewahrt werden.

Mit diesem Netzteil kann die Lithium-Polymer-Batterie geladen werden, wenn das System ein- oder ausgeschaltet ist oder sich im Ruhezustand befindet. Es versorgt den Computer außerdem mit Strom, wenn du ihn ohne Batterie verwenden möchtest.

Kompatibel mit MacBook Pro mit Retina Display.
Features:
Kompatibel mit MacBook Pro mit Retina Display
Ein zweites Netzteil für zu Hause oder das Büro
Der 85 W MagSafe 2 Power Adapter kommt mit einem magnetischen Netzstecker
Lieferumfang:
Apple 85W MagSafe 2 Power Adapter (Netzteil für MacBook Pro mit Retina Display)
Weitere Informationen:
für Marke:
Apple
Einsatzort:
Steckdose
Typ:
Getaktet
Passend für:
MacBook Pro 15"
Ausgangsleistung:
85 W
Passend für Apple-Gerätetyp:
MacBook
ErP Status:
Step 2
Ausgangsspannungs-Bereich:
20 V/DC
Ausgangsspannung:
20 V/DC
Ausgangsstrom (Details):
4.25 A
Eingangsspannung:
100 - 240 V/AC
Produkt-Art:
Ladeadapter
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,99*
ab € 59,30*
€ 74,50*
Frei Haus
ab € 60,02*
€ 75,24*
2 Tage
11
€ 4,90*
ab € 60,72*
€ 75,95*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 62,17*
€ 77,61*
€ 8,50*
ab € 59,86*
€ 77,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,61*
€ 92,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,62*
€ 89,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,17*
€ 84,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,00*
€ 82,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,17*
€ 73,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MD565Z/A
ab € 60,07*
Zubehör
Apple
MD592Z/A?ES
ab € 55,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.