Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wenger Notebook Rucksack Pillar Passend für maximal: 39,6cm (15,6") Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C46137
Hersteller:
     Wenger
Herst.-Nr.:
     600633
EAN/GTIN:
     7613329007914
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Hochwertiger Notebookrucksack mit sportiver Optik. Für Job, Uni oder die Freizeit. Made by WENGER.
Features:
Passend für die meisten 40,64 (16") Notebooks
Gepolsterter Rücken
Stabiler Gehäuseboden
Lieferumfang:
Wenger Pillar GA-7382-14 Notebook-Rucksack 40,64 cm (16")
Weitere Informationen:
Tiefe:
22.90 cm
Höhe:
35.6 cm
Farbe:
schwarz + grau
Breite:
48.3 cm
Passend für:
39,1 cm (15,4") + 38,1 cm (15") + 39,6 cm (15,6")
Gewicht:
1.7 kg
Ausführung:
Rucksack
Herstellerfarbe:
Schwarz + Grau
Produkt-Art:
Notebook Rucksack
Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, laptoptaschen 15 zoll, notebook-rucksack, 08717729764930, 07613329007914, 08717729768181, 00092837738249
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 31,61*
€ 42,70*
€ 4,70*
ab € 32,70*
€ 42,72*
2 Tage
7
€ 6,90*
ab € 34,06*
€ 44,54*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 34,28*
€ 44,62*
2 Tage
11
€ 4,90*
ab € 34,32*
€ 44,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,70*
€ 50,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,61*
€ 49,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 41,21*
€ 49,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,92*
€ 46,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,58*
€ 43,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,86*
€ 42,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,61*
€ 37,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.