Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wenger Notebook Rucksack 600637 CARBON Passend für maximal: 43,9cm (17,3") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C46134
Hersteller:
     Wenger
Herst.-Nr.:
     600637
EAN/GTIN:
     7613329007952
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Notebook Schutzhülle
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Das exklusive Modell der SWISSGEAR-Backpacks für Notebooks ist designed für MacBook Pro 38,1 cm (15") und 43,18 cm (17").
Features:
Passend für 38,1 cm (15") bis 43,9 cm (17,3") Notebooks
Speziell designt für Apple Macbook Pro Modelle
Ergonomischer Griff mit Stahlseil verstärkt
Stabilisierte Bodenplattform
Hinweise:
Abbildung abweichend.
Weitere Informationen:
Tiefe:
29 cm
Höhe:
51 cm
Farbe:
schwarz
Breite:
34 cm
Passend für:
39,6 cm (15,6") + 40,6 cm (16") + 43,2 cm (17") + 43,9 cm (17,3")
Gewicht:
1.5 kg
Ausführung:
Rucksack
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Notebook Rucksack
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 49,64*
€ 65,79*
€ 4,70*
ab € 51,24*
€ 65,81*
2 Tage
400
€ 4,90*
ab € 52,69*
€ 67,56*
3 Tage
100
€ 4,90*
ab € 53,56*
€ 68,86*
€ 3,50*
ab € 54,59*
€ 70,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,79*
€ 78,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,63*
€ 75,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 62,97*
€ 74,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,76*
€ 69,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,05*
€ 66,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,59*
€ 64,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,64*
€ 59,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.