Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus Notebook Dockingstation Passend für Marke: Universal inkl. Ladefunktion


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C422071
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DA-70865
EAN/GTIN:
     4016032441250
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Mit der Universal Travel Docking Station, USB Type-C™ von Digitus haben Sie die wichtigsten Schnittstellen immer dabei. Die Docking station erweitert Ihr Notebook um neun weitere Ports. Sie bietet zwei Video-Schnittstellen (HDMI und VGA). Die höchtsmögliche unterstützte Auflösung (HDMI): Brilliantes UHD (4K2K/30Hz). Dazu bietet sie zwei USB 3.0 Anschlüsse, einer verspricht zusätzlich eine Ladefunktion für Mobilgeräte (BC 1.2). Ebenso bietet sie zwei USB-C Anschlüsse - 1x Datenübertragung, 1x Power Delivery (PD 3.0). Über den Gigabit Ethernet Anschluss lässt sich ihr Notebook auch per Kabel ins Netzwerk einbinden. Abgerundet wir das Ganze durch zwei Kartenleser (MicroSD, SDHC, SDXC / MMC). Durch die kompakte Größe, das geringe Gewicht sowie das verstaubare Anschlusskabel ist die Docking Station der perfekte Begleiter für unterwegs und auf Reisen.
Features:
Immer die wichtigsten Schnittstellen dabei - Erweitert Ihr Notebook um 9 weitere Anschlüsse über nur einen USB-C Port
Unterstützt Ultra HD (30Hz), 3840 x 2160p Auflösung (HDMI)
2x Video Anschlüsse (HDMI, VGA) - Ausgabe von Videosignalen mit einer max. Auflösung von UHD 4K2K, 30 Hz (HDMI)
2x USB 3.0 Port zur Datenübertragung in Super-Speed, einer mit zusätzlicher Ladefunktion (BC 1.2) für Mobilgeräte
Lieferumfang:
Universal Travel Docking Station, USB Type-C™ + Bedienungsanleitung
Hinweise:
Nicht alle USB-C™ Ports unterstützen alle Funktionen des USB Type-C™ Standards. Stellen Sie sicher, dass der USB-C™ Port Ihres Notebooks den DisplayPort Alternate Mode (DP-Alt Modi) sowie USB Power Delivery (PD) unterstützt.
Die Videoausgabefähigkeit hängt von der Grafikkarte Ihres Notebooks und des angeschlossenen Monitors ab. Bestimmte Grafikkarten verfügen über eine beschränkte MST-Unterstützung, während einige Bildschirme auch die verfügbare Auflösung einschränken.
Diese Docking Station unterstützt keine Thunderbolt™ 3 Geräte (Notebooks, Monitore)
Das verwendete Netzteil muss min. 60 Watt liefern um ein angeschlossenes Notebook sowie die Docking Station über den USB-C™ Anschluss mit Strom zu versorgen.
Weitere Informationen:
Tiefe:
170 mm
Anschluss:
HDMI + LAN (10/100/1000 MBit/s) + RJ45 (LAN) + USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) + USB-Hub + VGA
Schnittstellen:
USB
Passend für Marke:
Universal
Unterstützte Monitore:
2
Besonderheiten:
inkl. Ladefunktion
Auflösung vertikal:
2160 Pixel
Auflösung horizontal:
4096 Pixel
Anschluss A:
USB 3.2 Gen 1 Stecker C (USB 3.0) + USB 3.2 Gen 2 Stecker C (USB 3.1) + USB-C® Stecker
Anschluss B:
HDMI-Buchse + RJ45-Buchse + RJ45-Buchse 8p8c + USB 3.2 Gen 1 Buchse A (USB 3.0) + USB-C® B
Produkt-Art:
Notebook Dockingstation
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 2,90*
ab € 55,58*
€ 69,01*
€ 6,78*
ab € 55,59*
€ 69,03*
€ 4,50*
ab € 55,73*
€ 69,19*
Frei Haus
ab € 57,11*
€ 70,86*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 59,84*
€ 74,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,10*
€ 88,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,95*
€ 85,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 71,90*
€ 85,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,06*
€ 79,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,26*
€ 77,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,84*
€ 71,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.