Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-255894 Herst.-Nr.: DA-70865 EAN/GTIN: 4016032441250 |
| |
|
| | |
| Immer die wichtigsten Schnittstellen dabei - Erweitert Ihr Notebook um 9 weitere Anschlüsse über nur einen USB-C™ Port
- Unterstützt Ultra HD (30Hz), 3840 x 2160p Auflösung (HDMI) - 2 x Video Anschlüsse (HDMI, VGA) - Ausgabe von Videosignalen mit einer max. Auflösung von UHD 4K2K, 30 Hz (HDMI) - 2 x USB 3.0 Port zur Datenübertragung in Super-Speed, einer mit zusätzlicher Ladefunktion (BC 1.2) für Mobilgeräte - 1 x USB Type-C™ Anschluss - Datenübertragung - 1 x USB Type-C™ Port mit Power Delivery - 1 x Gigabit Ethernet Anschluss - Anbindung deines Notebook ins Netzwerk per Kabel - 2 x Kartenleser (MicroSD / SDHC, SDXC, MMC)
Mit der Universal Travel Docking Station, USB Type-C™ von DIGITUS® haben Sie die wichtigsten Schnittstellen immer dabei. Die Docking station erweitert Ihr Notebook um neun weitere Ports. Sie bietet zwei Video-Schnittstellen (HDMI und VGA). Die höchtsmögliche unterstützte Auflösung (HDMI): Brilliantes UHD (4K2K/30Hz). Dazu bietet sie zwei USB 3.0 Anschlüsse, einer verspricht zusätzlich eine Ladefunktion für Mobilgeräte (BC 1.2). Ebenso bietet sie zwei USB-C™ Anschlüsse - 1x Datenübertragung, 1x Power Delivery (PD 3.0). Über den Gigabit Ethernet Anschluss lässt sich Ihr Notebook auch per Kabel ins Netzwerk einbinden. Abgerundet wird das Ganze durch zwei Kartenleser (MicroSD, SDHC, SDXC / MMC). Durch die kompakte Größe, das geringe Gewicht sowie das verstaubare Anschlusskabel ist die Docking Station der perfekte Begleiter für unterwegs und auf Reisen. Weitere Informationen: | | weight: | 0.185 kg | height: | 0.025 m | width: | 0.140 m | depth: | 0.170 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 53,70* | € 66,19* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 53,71* | € 66,20* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 55,58* | € 68,36* | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 55,72* | € 68,53* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 58,31* | € 71,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|