Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-C38852 Herst.-Nr.: 64132ULT-02B EAN/GTIN: 4008321415325 |
| |
|
| | |
| Das langlebigste Halogen-Autolicht der Welt, garantiert. Hält und hält und hält und hält … Wir alle wünschen uns ein langes, erfolgreiches Leben. OSRAM ULTRA LIFE ist genau damit gesegnet und bietet etwas, das noch keine Marken-Autolampe zuvor hatte. Ihre sensationelle Langlebigkeit macht OSRAM ULTRA LIFE zur perfekten Lösung für alle Tagfahrlicht- und Vielfahrer und lässt sowohl Sie nur profitieren. ULTRA LIFE Lampen halten bis zu dreimal so lange wie herkömmliche Autolampen. Ultra Life für ultra Erfolg. Ein Ärgernis für Autofahrer: Mitten in der Nacht fällt plötzlich eine der Scheinwerferlampen aus. Schnell muss Ersatz besorgt und eingebaut werden, denn eine defekte Lampe ist ein hohes Sicherheitsrisiko. Gerade Fahrer, die viel bei Nacht unterwegs sind oder die auch bei Tag nicht auf die Sicherheit des Abblendlichts verzichten wollen, kennen diese Situation. Aufgrund der ständigen Nutzung fallen die Lampen in ihren Fahrzeugen häufiger aus als üblich. Auch Besitzer von Fahrzeugen, deren Scheinwerfer und Lampen schwer zugänglich sind, ersparen sich Mühen und Kosten mit den neuen ULTRA LIFE Dauerbrennern. Von diesen Vorteilen profitiert auch die Umwelt: Seltene Lampenwechsel bedeuten weniger Abfall. Features: Bis zu viermal längere Lebensdauer Bis zu 100000 km Lebensdauer Längere Wechselintervalle Modernes Design mit Silberkuppe Weitere Informationen: | | Sockel: | BAX 9s | Leistung (Kfz-Leuchtmittel): | 6 W | Bauart (Kfz-Leuchtmittel): | H6W | Serie (Kfz-Leuchtmittel): | Ultra Life | Leuchtfarbe: | Neutralweiß | Betriebsspannung: | 12 V | Lichtstrom: | 125 lm | Lebensdauer B3: | 600 h | Lebensdauer Tc: | 1000 h | Lichtstrom-Toleranz ±: | 12 % | Produkt-Art: | Halogen Leuchtmittel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 8,70* | € 10,89* | | | | | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 9,048* | € 11,298* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 6,72* | € 12,81* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 8,40* | € 12,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 2 Stück (ab € 3,36* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|