Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Autolampe 6W 12V BAX9S 64132ULT-02B (Bli.2)


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktbild schräg
Produktbild schräg
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     6012C-96872658
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321415325
EAN/GTIN:
     4008321415325
Suchbegriffe:
BAX9s
Leuchtmittel BAX9s
Sockel BAX9s
Autolampen H6W

Autolampe 6W 12V BAX9S 64132ULT-02B (Bli.2)

Produktvorteile: Ideal für Vielfahrer dank langer Lebensdauer. Bis zu dreimal so hohe Lebensdauer (im Vergleich zu Standardlampen).
Weitere Informationen:
Lampenspannung:
12 V
Lichtstrom:
125 lm
Sockel:
BAX9s
Normbezeichnung (ECE):
H6W
Gesamtlänge:
33 mm
Durchmesser:
9 mm
Weitere Suchbegriffe: H6W-Lampen, Sockel H6W, leuchtmittel bax9s, Lampe, Leuchtmittel, Fahrzeuglampe
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 5,46*
ab € 8,69*
€ 10,81*
Lager 6012
20
Frei Haus
ab € 9,038*
€ 11,258*
1
€ 4,00*
ab € 6,72*
€ 12,69*
2 Tage
12
1
Frei Haus
ab € 8,39*
€ 12,81*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Paar
€ 11,258*
€ 13,39702
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 9,038*
€ 10,75522
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 4,519* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Paar
Mindestbestellmenge: 20 Paar ( entspricht € 225,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.