Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM 64132ULT-02B Halogen Leuchtmittel Ultra Life H6W 6 W 12 V


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-856623-BP
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     64132ULT-02B
EAN/GTIN:
     4008321415325
Suchbegriffe:
BAX9s
Leuchtmittel BAX9s
Sockel BAX9s
Autolampen H6W
OSRAM 64132ULT-02B Halogen Leuchtmittel Ultra Life H6W 6 W 12 V

Leuchtmittel ULTRA LIFE

Bis zu viermal längere Lebensdauer
Bis zu 100000 km Lebensdauer
Längere Wechselintervalle
Modernes Design mit Silberkuppe

Das langlebigste Halogen-Autolicht der Welt, garantiert. Hält und hält und hält und hält …
Wir alle wünschen uns ein langes, erfolgreiches Leben. OSRAM ULTRA LIFE ist genau damit gesegnet und bietet etwas, das noch keine Marken-Autolampe zuvor hatte. Ihre sensationelle Langlebigkeit macht OSRAM ULTRA LIFE zur perfekten Lösung für alle Tagfahrlicht- und Vielfahrer und lässt sowohl Sie nur profitieren. ULTRA LIFE Lampen halten bis zu dreimal so lange wie herkömmliche Autolampen.
Ultra Life für ultra Erfolg. Ein Ärgernis für Autofahrer: Mitten in der Nacht fällt plötzlich eine der Scheinwerferlampen aus. Schnell muss Ersatz besorgt und eingebaut werden, denn eine defekte Lampe ist ein hohes Sicherheitsrisiko. Gerade Fahrer, die viel bei Nacht unterwegs sind oder die auch bei Tag nicht auf die Sicherheit des Abblendlichts verzichten wollen, kennen diese Situation. Aufgrund der ständigen Nutzung fallen die Lampen in ihren Fahrzeugen häufiger aus als üblich. Auch Besitzer von Fahrzeugen, deren Scheinwerfer und Lampen schwer zugänglich sind, ersparen sich Mühen und Kosten mit den neuen ULTRA LIFE Dauerbrennern. Von diesen Vorteilen profitiert auch die Umwelt: Seltene Lampenwechsel bedeuten weniger Abfall.

Ausstattung:
Bis zu viermal längere Lebensdauer (im Vergleich zu Standard-Halogenlampen) · Bis zu 100000 km Lebensdauer (bei einer durchschnittlichen Jahresfahrleistung von 14259 km, davon 60% mit eingeschaltetem Licht) · Längere Lebensdauer und Wechselintervalle · Modernes Design mit Silberkuppe

Technische Daten:
Bauart (Kfz-Leuchtmittel): H6W · Betriebsspannung: 12 V · Lebensdauer B3: 600 h · Lebensdauer Tc: 1000 h · Leistung (Kfz-Leuchtmittel): 6 W · Leuchtfarben (Auto): Neutralweiß · Lichtstrom (Lumen): 125 lm · Lichtstrom-Toleranz ±: 12 % · Serie (Kfz-Leuchtmittel): Ultra Life · Sockel: BAX 9s

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Paar
Marke:
OSRAM
Leuchtfarben (Auto):
Neutralweiß
Bauart (Kfz-Leuchtmittel):
H6W
Leistung (Kfz-Leuchtmittel):
6 W
Serie (Kfz-Leuchtmittel):
Ultra Life
Lebensdauer B3:
600 h
Lebensdauer Tc:
1000 h
Lichtstrom (Lumen):
125 lm
Lichtstrom-Toleranz ±:
12 %
Betriebsspannung:
12 V
Sockel:
BAX 9s
Produkt-Art:
Halogen Leuchtmittel
Weitere Suchbegriffe: H6W-Lampen, Sockel H6W, leuchtmittel bax9s, 4008321415332, OSRAM, 64132ULT-02B, 64132ULT-02B 6W 12V BAX9S, Ersatzbirnen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
Frei Haus
ab € 8,765*
€ 10,905*
20
Frei Haus
ab € 9,029*
€ 11,239*
1
€ 4,00*
ab € 7,14*
€ 12,77*
Lager 102
12
1
Frei Haus
ab € 8,41*
€ 12,80*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 12,80*
€ 15,23
pro Paar
ab 2 Paar
€ 12,67*
€ 15,08
pro Paar
ab 5 Paar
€ 12,06*
€ 14,35
pro Paar
ab 10 Paar
€ 11,08*
€ 13,19
pro Paar
ab 20 Paar
€ 10,76*
€ 12,80
pro Paar
ab 25 Paar
€ 10,63*
€ 12,65
pro Paar
ab 50 Paar
€ 10,43*
€ 12,41
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 8,41*
€ 10,01
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 4,205* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.