| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-C327212 Herst.-Nr.: RF-5706068 EAN/GTIN: 4064161253596 |
| |
|
| | |
| Profitieren Sie beim Einsatz kompatibler Tintenpatronen von Renkforce von hochwertigen Druckergebnissen mit vergleichbarer Druckqualität wie beim Original. Und das mit einem deutlichen Preisvorteil. Features: Kompatible Tintenpatrone ersetzt Canon CLI-551BK XL Druckt bis zu 5530 Seiten Farbe: Schwarz Lieferumfang: CLI-551XLBK Kompatible Tintenpatrone x 1 Hinweise: Angegebene Seitenreichweite (falls angegeben) beruht auf geschätzter Ergiebigkeit. Der tatsächliche Wert ist abhängig vom verwendeten Drucker, den gedruckten Bildern und anderen Faktoren. Weitere Informationen: | | Passend für Marke: | Canon | Farbe: | Schwarz | Ausführung: | Kompatibel | Verbrauchsmaterial-Typ: | Tinte | Verpackungstyp: | einzeln | Herst.-Teilenr.: | RF-5706068 | Seiten-Reichweite: | 5530 Seiten | Ersetzt Orignal-Typ: | CLI-551BK XL | Produkt-Art: | Druckerpatrone | Teilenummern-Vergleich original (nur für Suche): | CLI-551XLBK |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, druckerpatrone für canon black, druckerpatrone für canon, Renkforce, tintenpatrone, druckerpatrone, drucker tinte |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 1,79* | € 3,36* | | | | Lager 615 | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 1,87* | € 3,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 10,08* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|