| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-C327172 Herst.-Nr.: RF-5706080 EAN/GTIN: 4064161253657 |
| |
|
| | |
| Profitieren Sie beim Einsatz kompatibler Tintenpatronen von Renkforce von hochwertigen Druckergebnissen mit vergleichbarer Druckqualität wie beim Original. Und das mit einem deutlichen Preisvorteil. Features: Kompatible Tintenpatrone ersetzt Canon PG-545 Druckt bis zu 400 Seiten Farbe: Schwarz Lieferumfang: PG-545 Kompatible Tintenpatrone x 1 Hinweise: Angegebene Seitenreichweite (falls angegeben) beruht auf geschätzter Ergiebigkeit. Der tatsächliche Wert ist abhängig vom verwendeten Drucker, den gedruckten Bildern und anderen Faktoren. Weitere Informationen: | | Passend für Marke: | Canon | Kurznummer: | RF-I-C-PG545BK | Farbe: | Schwarz | Ausführung: | Kompatibel | Verbrauchsmaterial-Typ: | Tinte | Verpackungstyp: | einzeln | Herst.-Teilenr.: | RF-5706080 | Seiten-Reichweite: | 400 Seiten | Ersetzt Orignal-Typ: | PG-545 | Produkt-Art: | Druckerpatrone | Teilenummern-Vergleich original (nur für Suche): | PG-545 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, druckerpatrone für canon black, druckerpatrone für canon, Renkforce, tintenpatrone, druckerpatrone, drucker tinte |
| | |
| |