Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Burg Wächter 28681 Vorhängeschloss 70.00mm verschieden schließend Messing Schlüsselschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C304802
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     28681
EAN/GTIN:
     4003482286814
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Das BURG-WÄCHTER Zylinder-Vorhängeschloss Quadra 444 70 SB hat einen massiven Messingkörper mit rostfreiem Innenwerk. Der Bügel ist stahlhart. Durch den integrierten Bügel bleibt wenig Platz für Aufbruchwerkzeug.
Features:
Massiver Messingkörper
Bügel stahlhart
Innenwerk rostfrei
Lieferumfang:
1 BURG-WÄCHTER Vorhängeschloss Quadro 444 70 SB, Inkl. 2 Schlüssel
Weitere Informationen:
Höhe:
55 mm
Länge:
19.80 mm
Breite:
70.00 mm
Gewicht:
502 g
Schließmechanismus:
verschieden schließend
Material:
Messing
Herstellerfarbe:
Messing
Schloss-Typ:
Schlüsselschloss
Produkt-Art:
Vorhängeschloss
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, burg wächter messing vorhangschloss, messing bügelschloss, bügelschloss burgwächter, Burg Wächter, 444 70 SB, Diebstahlsicherung, vorhängeschloß
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 19,57*
€ 29,86*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 21,40*
€ 29,88*
€ 3,50*
ab € 35,38*
€ 47,23*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,86*
€ 35,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,18*
€ 34,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,14*
€ 32,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.