Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Burg Wächter 28681 Vorhängeschloss 70.00 mm verschieden schließend Messing Schlüsselschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2859769-BP
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     28681
EAN/GTIN:
     4003482286814
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Burg Wächter 28681 Vorhängeschloss 70.00 mm verschieden schließend Messing Schlüsselschloss

BURG-WÄCHTER Zylinder-Vorhängeschloss 444 70 SB

Massiver Messingkörper
Bügel stahlhart
Innenwerk rostfrei

Das BURG-WÄCHTER Zylinder-Vorhängeschloss Quadra 444 70 SB hat einen massiven Messingkörper mit rostfreiem Innenwerk. Der Bügel ist stahlhart. Durch den integrierten Bügel bleibt wenig Platz für Aufbruchwerkzeug.

Ausstattung:
Wenig Angriffsfläche für Aufbruchwerkzeug durch integrierten Bügel
Bügelweite (innen): 22,30 mm
Bügelhöhe (innen): 15,50 mm
Bügelstärke: 12,00 mm

Technische Daten:
Gewicht: 502 g · Herstellerfarbe: Messing · Material: Messing · Produktabmessung, Breite: 70.00 mm · Produktabmessung, Höhe: 55 mm · Produktabmessung, Länge: 19.80 mm · Schließmechanismus: verschieden schließend · Schloss-Typ: Schlüsselschloss · Weitere technische Daten: Bügelstärke: 12 mm
Bügelweite: 22 mm
Bügelhöhe: 16,5 mm
Gesamthöhe: 55 mm

Lieferumfang:
1 BURG-WÄCHTER Vorhängeschloss Quadro 444 70 SB, Inkl. 2 Schlüssel

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 19.80 x 70.00 x 55 mm
Herstellerfarbe:
Messing
Produktabmessung, Höhe:
55 mm
Produktabmessung, Länge:
19.80 mm
Produktabmessung, Breite:
70.00 mm
Marke:
Burg Wächter
Schließmechanismus:
verschieden schließend
Schloss-Typ:
Schlüsselschloss
Material:
Messing
Gewicht:
502 g
Produkt-Art:
Vorhängeschloss
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, burg wächter messing vorhangschloss, messing bügelschloss, bügelschloss burgwächter, Burg Wächter, 28681, 444 70 SB, Diebstahlsicherung, vorhängeschloß
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 19,64*
€ 29,71*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 21,36*
€ 29,72*
€ 3,50*
ab € 35,30*
€ 47,06*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,72*
€ 35,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,07*
€ 34,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,65*
€ 32,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.