Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Burg Wächter Schlüsselleiste Nuvola 6400/6 Ni 9430 Anzahl Haken 6 Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C304222
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     9430
EAN/GTIN:
     4003482094303
Suchbegriffe:
Schlüsselboard
Schlüsselbrett
Schlüsselleiste
schlüsselboard burgwächter
Die BURG-WÄCHTER Schlüsseltafel Nuvola 6400/6 Ni aus Edelstahl hat die Form einer Wolke. 6 Haken sorgen für Ordnung.
Features:
Edelstahl
Form ähnelt einer Wolke
Unsichtbare Befestigung
Lieferumfang:
1 BURG-WÄCHTER Schlüsselbrett Nuvola 6400/6 Ni mit 6 Haken, Inkl. Befestigungsmaterial6 Ni
Weitere Informationen:
Tiefe:
31 mm
Höhe:
170 mm
Breite:
332 mm
Haken:
6
Herstellerfarbe:
Edelstahl
Produkt-Art:
Schlüsselleiste
Weitere Suchbegriffe: schlüsselboard, schlüsselleiste 6 schlüssel, Burg Wächter, Nuvola 6400/6 Ni
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,09*
€ 27,74*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 19,92*
€ 27,77*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 24,44*
€ 33,53*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 27,64*
€ 36,77*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,77*
€ 33,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.