Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Burg Wächter Schlüsselleiste Nuvola 6400/6 Ni 9430 Anzahl Haken 6 Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2859733-BP
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     9430
EAN/GTIN:
     4003482094303
Suchbegriffe:
Schlüsselboard
Schlüsselbrett
Schlüsselleiste
schlüsselboard burgwächter
Burg Wächter Schlüsselleiste Nuvola 6400/6 Ni 9430 Anzahl Haken 6 Edelstahl

BURG-WÄCHTER Schlüsseltafel Nuvola 6400/6 Ni

Edelstahl
Form ähnelt einer Wolke
Unsichtbare Befestigung

Die BURG-WÄCHTER Schlüsseltafel Nuvola 6400/6 Ni aus Edelstahl hat die Form einer Wolke. 6 Haken sorgen für Ordnung.

Ausstattung:
Hakenabstand: 76 mm

Technische Daten:
Anzahl Haken: 6 · Herstellerfarbe: Edelstahl · Produktabmessung, Breite: 332 mm · Produktabmessung, Höhe: 170 mm · Produktabmessung, Tiefe: 31 mm

Lieferumfang:
1 BURG-WÄCHTER Schlüsselbrett Nuvola 6400/6 Ni mit 6 Haken, Inkl. Befestigungsmaterial6 Ni

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 332 x 170 x 31 mm
Herstellerfarbe:
Edelstahl
Produktabmessung, Tiefe:
31 mm
Produktabmessung, Höhe:
170 mm
Produktabmessung, Breite:
332 mm
Marke:
Burg Wächter
Anzahl Haken:
6
Produkt-Art:
Schlüsselleiste
Weitere Suchbegriffe: schlüsselboard, schlüsselleiste 6 schlüssel, Burg Wächter, 9430, Nuvola 6400/6 Ni
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,77*
€ 26,88*
€ 4,00*
ab € 19,23*
€ 27,00*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 24,60*
€ 33,83*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 27,59*
€ 37,25*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,83*
€ 40,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,41*
€ 39,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,65*
€ 37,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,42*
€ 36,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,62*
€ 35,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,38*
€ 34,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.