Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkVision T24i-30 LED-Monitor EEK E (A - G) 60.5cm (23.8 Zoll) 1920 x 1080 Pixel 16:9


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C292862
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     63CFMATXEU
EAN/GTIN:
     0196801904989
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lenovo Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Leistung den ganzen Tag dank dem ThinkVision T24i-30. Mithilfe des FHD-Displays mit In-Plane Switching und nahezu rahmenlosen Blenden können Sie Ihre Effizienz steigern. Der ThinkVision T24i-30 eignet sich auch für den professionellen Einsatz,da er die Ermüdung und Belastung der Augen minimiert. Verschiedene Optionen für die Verbindung mit anderen Peripheriegeräten unterstützen das problemlose Übertragen und Empfangen von Daten. Dieser wohl durchdachte Bildschirm sorgt nicht nur für Ordnung auf Ihrem Schreibtisch,sondern bietet Benutzern,die viele Stunden bei der Arbeit verbringen,auch ergonomische Vorteile.
Features:
Bilddiagonale 60.5 cm (23.8 Zoll) Full HD, 1920 x 1080 Pixel
Reaktionszeit: 4 ms
Energieeffizienzklasse: E (A - G)
Schnittstellen: DisplayPort, Audio-Line-out, HDMI®, USB 3.0, VGA
Höhenverstellbar, Neigbar, Schwenkbar, Pivot-Funktion, VESA Mount 100 x 100 mm, Blaulicht-Filter, Flicker Free-Technologie, Drehbar auf Hochformat
Lieferumfang:
1 x USB-Kabel Typ A auf Typ B - 1.8 m
1 x Stromkabel - 1.8 m
1 x HDMI-Kabel - 1.8 m + Anleitung
Weitere Informationen:
Display-Art:
LED-Backlight
Energieeffizienzklasse:
E
Breite:
539 mm
Bildformat:
16:9
Bildfrequenz / Verbesserung:
60 Hz
Display (Zoll):
23.8 Zoll
Bildschirmauflösung:
Full HD (1920 x 1080 Pixel)
Drehwinkel:
180 °
Bildschirmbeschichtung:
Blendfrei
Anzahl DisplayPort:
1 x
Anzahl HDMI®:
1 x
Anzahl VGA:
1 x
Anzahl USB:
4 x
Auflösung vertikal:
1080 Pixel
Auflösung horizontal:
1920 Pixel
Besonderheiten:
Höhenverstellbar + Neigbar + Schwenkbar + Pivot-Funktion + VESA Mount 100 x 100 mm + Blaul
Display (cm):
60.5 cm
Anwendungsbereich:
Büro + Home
Display-Auflösungsmodus:
Full HD
Dyn. Kontrastverhältnis:
3000000 : 1
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,50*
ab € 120,24*
€ 149,88*
1 Tag
99
pro Stück
€ 9,50*
ab € 124,80*
€ 155,52*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 126,88*
€ 157,42*
18 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 3,51*
ab € 134,31*
€ 166,11*
Lager 615
pro Stück
Frei Haus
ab € 144,34*
€ 176,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,83*
€ 210,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,60*
€ 191,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,30*
€ 186,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,47*
€ 183,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,34*
€ 171,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.