Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-C241061 Herst.-Nr.: 4X40K09936 EAN/GTIN: 4562466309821 |
| |
|
| | |
| Lenovo ThinkPad Basic. Produktfarbe: Schwarz, Maximaler Bildschirmdurchmesser: 39,6 cm (15.6 Zoll), Kompatible Produkte: ThinkPad. Breite: 292 mm, Tiefe: 95 mm, Höhe: 432 mm Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Passend für: | 39,6 cm (15,6") | Innenmaß Tiefe: | 95 mm | Innenmaß Höhe: | 432 mm | Innenmaß Breite: | 292 mm | Gewicht: | 360 g | Ausführung: | Rucksack | Material: | Polyester | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produkt-Art: | Notebook Rucksack |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, laptoprucksack 15" lenovo, laptop rucksack, laptop-rucksack 15", Lenovo, LENOVO ThinkPad Basic Backpack 15, 6Zoll, Rucksack |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 12,78* | € 17,35* | | | | | 2 Tage | | | | | € 13,00* | ab € 12,72* | € 17,36* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 15,15* | € 20,52* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 17,15* | € 23,01* | | | | | 32 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 17,12* | € 23,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|