Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDY 45594 RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 6 S/FTP 70.00m Grau mit Rastnasenschutz 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C235141
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     45594
EAN/GTIN:
     4002888455947
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
LSZH-Kabel
Patch-Kabel
SSTP-S/FTP Patchkabel, halogenfrei mit Messprotokoll, 2x RJ45 Stecker geschirmt mit goldbeschichteten Kontakten, 10/100/1000Base-T-Unterstützung.
Konfektioniertes SSTP / S/FTP Patchkabel, halogenfrei Inkl. Messprotokoll (100% Test)
Features:
GHMT zertifiziert
LSOH-Kabel
PIMF-Kabel (Paare In Metallfolie)
10/100/1000Base-T-Unterstützung
Kategorie 6, Klasse E, 26 AWG, 4 Adernpaare
Gigabit kompatibel
Stecker: RJ45 geschirmt, mit Klinkenschutz, goldbeschichtete Kontakte (1,3µm (50µ"))
belegt nach Farbcode TIA/EIA-568-B
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Kabellänge:
70.00 m
Spezifikation:
CAT 6
Kabel-Form:
rund
Kabel-Anwendung:
Netzwerk
Besonderheiten:
mit Rastnasenschutz
Stecker-Ausführung:
gerade
Schirmung:
S/FTP
Anschluss A Anzahl:
1 x
Anschluss B Anzahl:
1 x
Herstellerfarbe:
Grau
Anschluss-Typ:
RJ45
Ausführung:
Anschlusskabel
Anschluss A:
RJ45-Stecker
Anschluss B:
RJ45-Stecker
Produkt-Art:
Netzwerkkabel, Patchkabel
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel, patchkabel cat6, patchkabel, 04002888455947, LINDY, LINDY Cat6 S/FTP Kabel LSOH grau 70m, ethernetkabel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 93,88*
€ 97,30*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 95,05*
€ 98,58*
€ 4,50*
ab € 95,95*
€ 99,52*
€ 3,50*
ab € 102,72*
€ 106,42*
Lager 615
Frei Haus
ab € 107,43*
€ 111,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,28*
€ 132,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,87*
€ 131,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,59*
€ 130,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,04*
€ 129,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,43*
€ 127,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.