Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy Premium - Patch-Kabel - RJ-45 (M) - RJ-45 (M) - 70,0m - SFTP - CAT 6 - glatt, halogenfrei - Grau (45594)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-469026
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     45594
EAN/GTIN:
     4002888455947
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
LSZH-Kabel
Patch-Kabel

Übersicht

Kurzinfo  Lindy Premium - Patch-Kabel - RJ-45 (M) - RJ-45 (M) - 70 m - SFTP - CAT 6 - glatt, halogenfrei - Grau
Gruppe  Netzwerkkabel
Hersteller  Lindy
Hersteller Art. Nr.  45594
Modell  Premium
EAN/UPC  4002888455947

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Lindy Premium Patch-Kabel - 70 m - Grau
Typ  Patch-Kabel - CAT 6
Technologie  SFTP-Kabel
Drähte pro Kabel  8 Drähte
Leistungsmerkmale  Glatt, halogenfrei , goldbeschichtete Anschlüsse
Länge  70 m
Anschlüsse  1 x RJ-45 - männlich
Anschlussstellen (Andere Seite)  1 x RJ-45 - männlich
Farbe  Grau

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ des Netzwerkkabels  Patch-Kabel - CAT 6
Technologie  SFTP-Kabel
Kabelmantelmaterial  Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
American Wire Gauge (AWG)  27
Drähte pro Kabel  8 Drähte
Paare pro Kabel  4 Zweidrahtleitungen
Leistungsmerkmale  Glatt, halogenfrei , goldbeschichtete Anschlüsse
Länge  70 m
Farbe  Grau
  
Konnektivität  
Anschlüsse  1 x RJ-45 - männlich
Anschlussstellen (Andere Seite)  1 x RJ-45 - männlich
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  TIA/EIA-568-B, ISO/IEC 11801 Class E

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,7 kg
Typ des Netzwerkkabels:
Patch-Kabel - CAT 6
Technologie:
SFTP-Kabel
Kabelmantelmaterial:
Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
American Wire Gauge (AWG):
27
Drähte pro Kabel:
8 Drähte
Paare pro Kabel:
4 Zweidrahtleitungen
Leistungsmerkmale:
Glatt, halogenfrei , goldbeschichtete Anschlüsse
Länge:
70 m
Farbe:
Grau
Anschlüsse:
1 x RJ-45 - männlich
Anschlussstellen (Andere Seite):
1 x RJ-45 - männlich
Kennzeichnung:
TIA/EIA-568-B, ISO/IEC 11801 Class E
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel, patchkabel cat6, patchkabel, lindy, 45594, grau, sftp, rj45, s/ftp, premium, halogenfrei, ohne, haken, cat6, patch, kabel, cat.6, netzwerkkabel, lszh, rj45stecker, 250mhz, kupfer, 26awg, stecker, 70m., lsoh, inkl., testprotokoll
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 93,88*
€ 97,30*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 95,05*
€ 98,58*
€ 4,50*
ab € 95,95*
€ 99,52*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 102,72*
€ 106,42*
Frei Haus
ab € 107,43*
€ 111,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,42*
€ 126,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,05*
€ 126,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,79*
€ 124,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,30*
€ 124,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,72*
€ 122,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.