Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-C216071 Herst.-Nr.: 40464 EAN/GTIN: 4002888404648 |
| |
|
| | |
| Die ideale Lösung um schnell USB Ports gegen unberechtigten Zugriff zu sichern! Ergänzungspackung mit 10 Portschlössern zum Einsatz mit dem Basisprodukt welches den benötigten Schlüssel enthält. Verwenden Sie dieses USB Port Lock um die USB Ports jedes beliebigen Computers gegen den Anschluss von USB Pen Drives, USB MP3 Playern und anderen USB Massenspeichergeräten zu sichern. Verhindern Sie auch so das unberechtigte Kopieren sensibler Daten aus dem Rechner bzw. dem Netzwerk. Features: Zehn Port Schlösser für USB ohne key sind die ideale Lösung, um schnell USB Ports gegen unberechtigten Zugriff zu sichern Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | ohne Schlüssel | Set: | 10er Set | Herstellerfarbe: | Weiß | Produkt-Art: | USB Port Schloss |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LINDY, USB Port Lock, Diebstahlschutz, Diebstahlsicherung |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 11,34* | € 15,78* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 11,66* | € 16,23* | | | | | 2 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 11,67* | € 16,24* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 11,68* | € 16,69* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 12,30* | € 17,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|