Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-C186141 Herst.-Nr.: 47485 EAN/GTIN: 4002888474856 |
| |
|
| | |
| Flachband-Patchkabel sind äußerst flexible und dünne Kabel für besondere Einsatzzwecke. Durch die extrem dünne Bauform können diese Kabel unter Teppichböden, Laminat / Parkett oder zwischen Sockelleiste und Wand verlegt werden. Sogar Türen und Fenster sind auch bei einem verlegten Kabel noch voll funktionsfähig. Features: RJ45 Stecker mit Knickschutz und Zugentlastung Flachbandkabel geschirmt 10/100/1000-Base-T-Unterstützung Verdrahtung: 1:1 Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Kabellänge: | 10.00 m | Spezifikation: | CAT 6a | Kabel-Form: | flach | Kabel-Anwendung: | Netzwerk | Besonderheiten: | mit Rastnasenschutz | Schirmung: | U/FTP | Anschluss A Anzahl: | 1 x | Anschluss B Anzahl: | 1 x | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anschluss-Typ: | RJ45 | Ausführung: | Anschlusskabel | Anschluss A: | RJ45-Stecker | Anschluss B: | RJ45-Stecker | Produkt-Art: | Netzwerkkabel, Patchkabel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, Patch-Kabel, Patchkabel, lindy patchkabel 10m schwarz, patch kabel, patch-kabel 10m, LINDY, LINDY Cat6A U/FTP Flachband schwarz 10m, ethernetkabel, patchkabel |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 9,71* | € 13,73* | | | | | 33 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 9,73* | € 13,76* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 9,75* | € 13,79* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 13,27* | € 19,22* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 22,60* | € 30,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|