Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MTA Buchsengehäuse Polzahl (num)=2 4410180


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C18127
Hersteller:
     MTA Automotive
Herst.-Nr.:
     4410180
EAN/GTIN:
     8010266016204
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
buchsengehäuse 2-polig
buchsengehäuse
Verpolungs- und kontaktsicher mit Verriegelung. Zur Bestückung der Stecker sind ausschließlich die angebotenen Steckeinsätze geeignet.
Features:
Entspricht Erstausrüsterqualität
Belastbar bis 15 A
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Typ:
4410180
Kabelquerschnitt:
1 - 2,5 mm²
Stecksystem:
6.3
min. Querschnitt:
1 mm²
Polzahl:
2
Steckbreite:
6.3 mm
Herstellerfarbe:
Transparent
Stecker:
Stecker 6,3 mm
max. Querschnitt:
2.5 mm²
Produkt-Art:
Buchsengehäuse
Weitere Suchbegriffe: MTA
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,112*
€ 0,182*
1 Tag
672
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,112*
€ 0,198*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 3,18*
€ 4,75*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,182*
€ 0,217
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,168*
€ 0,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,165*
€ 0,196
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,151*
€ 0,18
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,143*
€ 0,17
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,112*
€ 0,133
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 4,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Brüder Mannesmann
M00208
ab € 8,97*
Sonstiges
k.A.
4410240
ab € 0,18*
Sonstiges
k.A.
4410260
ab € 0,31*
Sonstiges
k.A.
1301660
ab € 0,0719*
Sonstiges
k.A.
1301650
ab € 0,0611*
Sonstiges
k.A.
4410230
ab € 0,16*
Sonstiges
k.A.
4410250
ab € 0,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.