| |
|
| Artikel-Nr.: 102-845175-BP Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4410260 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Buchsengehäuse Polzahl (num)=6 MTA 4410260
Buchsengehäuse
Entspricht Erstausrüsterqualität Belastbar bis 15 A
Verpolungs- und kontaktsicher mit Verriegelung. Zur Bestückung der Stecker sind ausschließlich die angebotenen Steckeinsätze geeignet.
Ausstattung: 6-pol.für Flachsteckhülsen 6,3 mm
Technische Daten: Herstellerfarbe: Transparent · KFZ-Stecksystem: 6.3 · Polzahl (num): 6 · Querschnitt (max.): 2.5 mm² · Querschnitt (min.): 1 mm² · Steckbreite: 6.3 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Transparent | Querschnitt-Bereich: | 1 - 2.5 mm² | Marke: | MTA | Farbe: | transparent | Typ (Hersteller-Typ): | 4410260 | Querschnitt (max.): | 2.5 mm² | Steckbreite: | 6.3 mm | Polzahl: | 6 | KFZ-Stecksystem: | 6.3 | Stecker-Typ(en) (am Kabel): | Hülsen 6|ツ|3 mm | Querschnitt (min.): | 1 mm² | Produkt-Art: | Buchsengehäuse | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2050000320415, MTA, 4410260 |
| | |
| |