Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack MTA Buchsengehäuse Polzahl (num)=2 4410180


Menge:  Paket  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910101392
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4410180
EAN/GTIN:
     8010266016204
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
buchsengehäuse 2-polig
buchsengehäuse
10er Pack MTA Buchsengehäuse Polzahl (num)=2 4410180

Entspricht Erstausrüsterqualität
Belastbar bis 15 A

Verpolungs- und kontaktsicher mit Verriegelung. Zur Bestückung der Stecker sind ausschließlich die angebotenen Steckeinsätze geeignet.

2-pol. für Flachsteckhülsen 6,3 mm.

Stecker: Stecker 6,3 mm
Inhalt: 1 St.
Stecksystem: 6.3
Produkt-Art: Buchsengehäuse
Querschnitt-Bereich: 1 - 2.5 mm²
Steckbreite: 6.3 mm
Polzahl: 2
Farbe: transparent
Herstellerfarbe: Transparent
Kabelquerschnitt: 1 - 2,5 mm²
min. Querschnitt: 1 mm²
Kategorie: Buchsengehäuse
max. Querschnitt: 2.5 mm²
Hersteller-Nr.: 4410180
EAN: 8010266016204
» Funktionen ? Kabellänge : 0,17 m ? Unterstützte Grafik-Auflösungen : 1920 x 1200 (WUXGA) ? Produktfarbe : Weiß ? Steckverbinder 1 Geschlecht : Männlich ? Steckverbinder 2 Geschlecht : Weiblich ? Anschluss 1 : Mini DisplayPort ? Anschluss 2 : DVI-D

Weitere Suchbegriffe: 8010266016204, MTA, 4410180
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,112*
€ 0,182*
1 Tag
672
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,112*
€ 0,198*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 3,18*
€ 4,75*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,75*
€ 5,65
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,00*
€ 4,76
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 3,95*
€ 4,70
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 3,45*
€ 4,11
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 3,32*
€ 3,95
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 3,18*
€ 3,78
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,318* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Brüder Mannesmann
M00208
ab € 8,97*
Sonstiges
k.A.
4410240
ab € 0,18*
Sonstiges
k.A.
4410260
ab € 0,31*
Sonstiges
k.A.
1301660
ab € 0,0719*
Sonstiges
k.A.
1301650
ab € 0,0611*
Sonstiges
k.A.
4410230
ab € 0,16*
Sonstiges
k.A.
4410250
ab € 0,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.