Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachstecker Polzahl (num)=1 MTA 1301660


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-845264-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1301660
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2050000320446
MTA
1301660
Flachstecker Polzahl (num)=1 MTA 1301660

Flachstecker

Entspricht Erstausrüsterqualität
Belastbar bis 15 A

Zur Verwendung in Steckergehäusen und fliegend geeignet.

Technische Daten:
KFZ-Stecksystem: 6.3 · Polzahl (num): 1 · Steckbreite: 6.3 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
MTA
Typ (Hersteller-Typ):
1301660
Steckbreite:
6.3 mm
Polzahl (num):
1
KFZ-Stecksystem:
6.3
Stecker-Typ(en) (am Kabel):
Stecker 6|ツ|3 mm
Produkt-Art:
Flachstecker
Zertifizierungen:
RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0719*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,121*
€ 0,144
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1071*
€ 0,1274
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0998*
€ 0,1188
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0944*
€ 0,1123
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0905*
€ 0,1077
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0719*
€ 0,0856
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Brüder Mannesmann
M00208
ab € 8,97*
Sonstiges
k.A.
4410180
ab € 0,112*
Sonstiges
k.A.
4410240
ab € 0,18*
Sonstiges
k.A.
4410280
ab € 0,34*
Sonstiges
k.A.
1301650
ab € 0,0611*
Sonstiges
k.A.
4410170
ab € 0,133*
Sonstiges
k.A.
4410230
ab € 0,16*
Sonstiges
k.A.
4410250
ab € 0,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.