Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 2903D4850B Gewebeklebeband 3M™ 2903 Schwarz (L x B) 50m x 48mm 1St.


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C176421
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     2903D4850B
EAN/GTIN:
     8021684013027
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Das Gewebeklebeband 2903 ist ein Kebeband für vielseitige Anwendungen. Es handelt sich um ein Polyethylen beschichtetes Gewebe, das mit einem Klebstoff aus einem synthetischen Gummi-Harzgemisch beschichtet ist. Das Klebeband ist eine gute Wahl zur Erledigung allgemeiner Instandhaltungsanwendungen. Es ist geeignet zum Bündeln, verpacken, verbinden, dichten, schützen und der Farbkennzeichnung von Produkten.
Features:
Schwarz
(L x B) 50 m x 48 mm
Leicht einreißbar
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Farbe:
schwarz
Breite:
48 mm
Klebeband-Besonderheiten:
Leicht einreißbar
Serie:
3M™ 2903
Typ:
2903D4850B
Trägermaterial:
Polyethylenbeschichtetes Gewebe
Dicke:
0.15 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Materialstärke:
0.15 mm
Produkt-Art:
Gewebeklebeband
Klebertyp:
Gummi-Harz-Klebstoff
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
84
24
pro Rolle
Frei Haus
ab € 5,41*
€ 6,73*
2 Tage
113
24
pro Rolle
€ 5,50*
ab € 5,53*
€ 6,88*
2 Tage
113
24
pro Rolle
Frei Haus
ab € 5,51*
€ 6,92*
16 Tage
nicht lagernd
24
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 5,54*
€ 6,96*
Lager 615
1
pro Rolle
€ 4,00*
ab € 4,83*
€ 6,97*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 6,97*
€ 8,29
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 6,89*
€ 8,20
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 6,52*
€ 7,76
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 6,29*
€ 7,49
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 6,27*
€ 7,46
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 5,73*
€ 6,82
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 4,83*
€ 5,75
pro Rolle
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.