Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-C169121 Herst.-Nr.: 40451 EAN/GTIN: 4002888404518 |
| |
|
| | |
| Verwenden Sie dieses USB Port Lock um die USB Ports jedes beliebigen Computers gegen den Anschluss von USB Pen Drives, USB MP3 Playern und anderen USB Massenspeichergeräten zu sichern. Verhindern Sie so auch das unberechtigte Kopieren sensibler Daten aus dem Rechner bzw. dem Netzwerk. Das Schloss verriegelt sich im USB Port und kann nur mit dem passenden Schlüssel (Farbcode) wieder herausgezogen werden. Features: Vier Port Schlösser für USB mit key sind die ideale Lösung, um schnell USB Ports gegen unberechtigten Zugriff zu sichern Lieferumfang: 4x USB Port Schloss + Schlüssel. Weitere Informationen: | | Farbe: | grün | Besonderheiten: | inkl. 1 Schlüssel | Set: | 4er Set | Herstellerfarbe: | Grün | Produkt-Art: | USB Port Schloss |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LINDY, USB-Lock + Key, portblocker |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 15,41* | € 21,40* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 15,87* | € 21,96* | | | | | 1 Tag | | | | | € 10,00* | ab € 15,92* | € 21,97* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 15,90* | € 22,06* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 16,38* | € 22,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|