Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDY USB Portschlösser 4xGrün mit Schlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LINDY USB Portschlösser 4xGrün mit Schlüssel
LINDY USB Portschlösser 4xGrün mit Schlüssel
Artikel-Nr.:
     832-204294
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     40451
EAN/GTIN:
     4002888404518
Suchbegriffe:
USB-Portblocker
usb-portblocker lindy
usb portblocker
Die ideale Lösung um schnell USB Ports gegen unberechtigten Zugriff zu sichern!

Verwenden Sie dieses USB Port Lock um die USB Ports jedes beliebigen Computers gegen den Anschluss von USB Pen Drives, USB MP3 Playern und anderen USB Massenspeichergeräten zu sichern. Verhindern Sie auch so das unberechtigte Kopieren sensibler Daten aus dem Rechner bzw. dem Netzwerk.

Das Schloss verriegelt sich im USB Port und kann nur mit dem passenden Schlüssel (Farbcode) wieder herausgezogen werden.
Weitere Informationen:
weight:
0.010 kg
height:
0.017 m
width:
0.050 m
depth:
0.119 m
Weitere Suchbegriffe: Notebookschlösser
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 15,41*
€ 21,40*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 15,95*
€ 21,94*
1 Tag
79
€ 10,00*
ab € 15,94*
€ 21,95*
€ 4,00*
ab € 15,97*
€ 22,04*
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 16,32*
€ 22,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.