Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus DA-70255 3+1 Port USB 3.2 Gen 1-Hub (USB 3.0) mit eingebautem Netzwerk-Anschluss Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C164111
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DA-70255
EAN/GTIN:
     4016032430100
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
Mit dem DIGITUS® USB 3.0 3-Port Hub & Gigabit LAN-Adapter können Sie 3 zusätzliche USB 3.0 High-Speed Geräte an Ihr Ultrabook™, Notebook, Subnotebook, Macbook, Macbook Air, etc. anschließen. Drucker, Festplatten, Flashspeicher, Cardreader, Lautsprecher und viele weitere Geräte lassen sich einfach über das USB-Interface anschließen. Zusätzlich erweitert der Adapter Ihren Computer um einen Gigabit-Ethernet-Port und macht ihn somit netzwerkfähig, da viele mobile Geräte heutzutage nur noch über Wireless LAN ins Netzwerk eingebunden werden können.
Features:
Schnelle Datenübertragung dank USB 3.0 und Gigabit LAN
Schnell austauschbar, Plug & Play
Gigabit Datenübertragung mit bis zu 1000 Mbps
Lieferumfang:
USB Type-C™ 3-Port Hub + Gigabit Ethernet + Installationsanleitung
Weitere Informationen:
Tiefe:
16 mm
Höhe:
27 mm
Farbe:
grau
Breite:
95 mm
Gewicht:
32 g
Anzahl Ausgänge:
3 x
Stromversorgung:
über USB
Anzahl Ports:
3+1 Port
Herstellerfarbe:
Silber
Schnittstellen (Ausgang):
LAN (10/100/1000 MBit/s) + USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)
Umschalter/Verteiler-Besonderheiten:
mit eingebautem Netzwerk-Anschluss
Produkt-Art:
USB 3.2 Gen 1-Hub (USB 3.0)
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
13
€ 2,90*
ab € 17,09*
€ 21,97*
€ 6,78*
ab € 17,08*
€ 21,98*
€ 4,50*
ab € 17,43*
€ 22,48*
Frei Haus
ab € 18,18*
€ 23,42*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 18,58*
€ 24,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.