Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BeQuiet LIGHT WINGS WHITE 120mm high-speed PWM Triple Pack PC-Gehäuse-Lüfter Weiß (B x H x T) 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C154022
Hersteller:
     be quiet!
Herst.-Nr.:
     BL101
EAN/GTIN:
     4260052190234
Suchbegriffe:
LED Lüfter
RGB Lüfter
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
Das Light Wings White 120 mm high-speed PWM Triple-Pack bietet mit beeindruckender Beleuchtung ein einzigartiges Erscheinungsbild, hohe Performance und leisen Betrieb für eine lebhafte und effiziente Kühlung. Wer auf der Suche nach leistungsstarken Gehäuselüftern mit beeindruckendem Erscheinungsbild aus jedem Blickwinkel ist, findet mit den Light Wings White 120 mm high-speed PWM die perfekten Lüfter.

STRAHLEND WEISS - Höchste Zeit für dein weißes System
Seit ihrer Markteinführung lassen Light Wings PC-Systeme weltweit farbenfroh erstrahlen. Die beliebte Lüfterserie trifft mit der stark erwünschten weißen Variante nun die Geschmäcker von noch mehr Anwendern. Light Wings White 120mm high-speed PWM kommt mit ausschließlich weißem Zubehör und ist damit die perfekte Wahl für komplett weiße PC Builds

BEEINDRUCKENDE BELEUCHTUNG - Vielzählige Möglichkeiten für eindrucksvolle Effekte
Light Wings White 120mm PWM bietet ARGB-Beleuchtung auf der Vorder- und der Rückseite. Der dezent leuchtende Ring auf der Rückseite zusammen mit der opulenten Beleuchtung auf der Front sorgt für eine herausragende Optik aus jedem Winkel. 18 ARGB-LEDs ermöglichen jede denkbare Möglichkeit den PC zu individualisieren.

DREI LÜFTER, EIN HUB - Synchronisiere bis zu 6 Light Wings gleichzeitig
Ein ARGB-Hub erlaubt bis zu 6 ARGB-Komponenten miteinander zu synchronisieren. Durch die benutzerfreundliche Installation ist dies sehr einfach und eingängig. Das elegante, weiße Design des ARGB-Hubs passt sprichwörtlich überall rein, kann es doch wie eine SSD installiert oder durch das beiliegende doppelseitige Klebeband an der gewünschten Stelle im Gehäuse angebracht werden. Alle Light Wings White werden im Triple-Pack mit 3 Lüftern und ARGB-Hub ausgeliefert.

FÜR RADIATOREN UND KÜHLKÖRPER - Für hohen Luftdruck optimierte Lüfterblätter
Mit einem beeindruckenden Luftdruck von bis zu 2,6mm/H2O ist Light Wings White 120mm PWM high-speed die perfekte Wahl für wasser- und luftgekühlte Systeme gleichermaßen. Die 9 luftstromoptimierten Lüfterblätter bieten auch für anspruchsvolle Systeme genug Luftdruck.

LEISER BETRIEB - Das bekannte Lautstärkeniveau von be quiet!
Ein rundum optimierter Lüfterrahmen und Impeller ermöglichen den leisen Betrieb, für den be quiet! bekannt ist. Maximal 31dB(A) bei voller Drehzahl beweisen, dass die Beleuchtung den leisen und sehr leistungsstarken Betrieb nicht ersetzt, sondern ergänzt. All diese Eigenschaften machen Light Wings White 120 mm PWM high-speed zum Lüfter der Wahl für leise Showcases und Gaming-Systeme gleichermaßen.

VARIABLE LÜFTERGESCHWINDIGKEIT - Selbstständige Steuerung der Lautstärke und Drehzahl
Durch Pulsweitenmodulation (PWM) kann die Lüftergeschwindigkeit und somit die Lautstärke intelligent über 4-Pin-Lüftersteuerung – wie sie in vielen Mainboards verbaut sind – geregelt werden. Die Folge: Ein jederzeit bedarfsgerecht gekühltes System, egal ob maximale Kühlung oder minimale Lautstärke gefordert ist.
Features:
Beeindruckende Beleuchtung, Überlegene Kühlung
Enthält 3 Lüfter
Erstaunliche Farben und Effekte für eine individuelle Beleuchtung mit 18 ARGB LEDs
Zusätzliche Beleuchtung auf der Rückseite
ARGB-Hub ermöglicht Synchronisation von bis zu 6 ARGB-Komponenten gleichzeitig
9 geräuschoptimierte Lüfterblätter bieten hohen Airflow und reduzieren geräuschverursachende Turbulenzen
Beeindruckendes Leistungs-Lautstärke-Verhältnis mit 31dB(A) bei 2.500 U/min
Weitere Informationen:
Tiefe:
25 mm
Höhe:
120 mm
Farbe:
weiß
Breite:
120 mm
Lüfter-Größe:
120 mm
Drehzahl (max.):
2500 U/min
Herstellerfarbe:
Weiß
Luft-Fördermenge:
88.86 m³/h
Anschluss:
4-Pin PWM
Besonderheiten:
inkl. LED-Beleuchtung + inkl. RGB-Beleuchtungssteuerung
Produkt-Art:
PC-Gehäuse-Lüfter
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 3,51*
ab € 49,58*
€ 64,04*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 50,28*
€ 64,84*
pro Stück
Frei Haus
ab € 50,59*
€ 66,14*
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 51,15*
€ 66,30*
32 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 51,67*
€ 66,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,30*
€ 78,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,86*
€ 77,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 64,64*
€ 76,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,13*
€ 67,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,86*
€ 66,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,99*
€ 65,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,15*
€ 60,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.