Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDY DisplayPort Anschlusskabel DisplayPort Stecker, DisplayPort Stecker 20.00m Grau 36298 Dis


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C148701
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     36298
EAN/GTIN:
     4002888362986
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Cable Lines steht für das Konzept zeitgemäßer, kabelgebundener Konnektivitätslösungen von Lindy. Die Gold DisplayPort-Kabel aus dem Cable-Line-Konzept sind kompromisslose und hochperformante Verbindungslösungen für die anspruchsvollsten professionellen Umgebungen und Bedürfnisse.

Die Gold Line DisplayPort-Kabel verfügen über eine 3-fache Schirmung und OFC-Kupferleiter mit 24AWG-Querschnitt für höchste und verlustfreie Übertragungsleistung. Dauerhafte Korrosionsbeständigkeit und hohe Zuverlässigkeit gewährleisten die hochqualitativ gefertigten, mit 24K vergoldeten Kontakte und Steckerhülsen.

Unterstützt werden UHD-Auflösungen von bis zu 4K 4096x2160@60Hz 4:4:4 10Bit einschließlich stereoskopischem 3D-Transport und HDCP-Verschlüsselung zur einwandfreien Wiedergabe digitaler, geschützter Inhalte. Die DisplayPort-Kabel aus der Gold Line sind mit der Version 1.2 des DisplayPort-Standards ausgestattet. Damit und mit der DisplayPort-Compliance-Zertifizierung gewährleisten diese Kabel eine Kompatibilität mit allen DisplayPort-fähigen Geräten.

Diese hochwertigen Kabel verfügen über einen extrem dämpfungsarmen Aufbau, welcher selbst über sehr große Distanzen hinweg eine stabile und zuverlässige Signalübertragung ermöglicht.
Features:
Kompromisslose und hochperformante DisplayPort 1.2 Kabel für die anspruchsvollsten professionellen Umgebungen und Bedürfnisse.
Unterstützt UHD-Auflösungen bis zu 4096x2160@60Hz 4:4:4 10Bit
Vergoldetes Vollmetallgehäuse mit 24K vergoldeten Kontakten und Steckerhülsen
Dämpfungsarmer Aufbau, 3-fach geschirmtes Kabel, korrosionsbeständig, hochperformante 24AWG-OFC-Kupferleiter
DisplayPort 1.2 konform: 3D, 4K, 21.6Gbit/s; DisplayPort-zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Kabellänge:
20.00 m
Auflösung Video:
4096 x 2160 Pixel
Anschlüsse:
DisplayPort Stecker + DisplayPort Stecker
Signalfluss:
Bidirektional (A↔B)
Verbindungsart:
DisplayPort auf DisplayPort
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Herstellerfarbe:
Grau
Anschluss-Typ:
DisplayPort
Ausführung:
Anschlusskabel
Produkt-Art:
DisplayPort-Kabel
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, DisplayPort Kabel, displayport kabel 20m, alarmkabel, 04002888362986, LINDY, LINDY 20m DisplayPort Kabel Gold Line, bildschirmanschluss
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
€ 4,50*
ab € 145,51*
€ 174,10*
€ 6,78*
ab € 147,44*
€ 176,64*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 148,90*
€ 177,28*
€ 4,50*
ab € 152,26*
€ 180,62*
Lager 615
Frei Haus
ab € 170,15*
€ 199,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,99*
€ 237,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,80*
€ 230,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 193,16*
€ 229,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,96*
€ 223,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,08*
€ 220,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,15*
€ 202,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.