Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDY DisplayPort Anschlusskabel DisplayPort Stecker, DisplayPort Stecker 0.50m Schwarz 36490 D


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C148251
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     36490
EAN/GTIN:
     4002888364904
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
displayport kabel 0,5m 1.2
displayport kabel
displayport kabel 1.2
Cable Lines steht für das Konzept zeitgemäßer, kabelgebundener Konnektivitätslösungen von Lindy. Die Black Line DisplayPort-Kabel aus dem Cable-Line-Konzept sind Kabellösungen für höchste Auflösungen mit uneingeschränkter Funktionalität im Einsteigersegment. Sie sind ideal für professionelle Business-Anwendungen, aber auch für den Small-Office-/Home-Office-Bereich.

Die Black Line DisplayPort-Kabel verfügen über eine 3-fache Schirmung und verzinnte Kupferleiter mit 30AWG-Querschnitt für höchste und verlustfreie Übertragungsleistung. Dauerhafte Korrosionsbeständigkeit und maximale Zuverlässigkeit gewährleisten die hochqualitativ gefertigten, mit 24K vergoldeten Kontakte und vernickelten Steckerhülsen.

Unterstützt werden UHD-Auflösungen bis zu 4K 4096x2160@60Hz 4:4:4 10Bit. Die Black Line DisplayPort-Kabel sind zudem in der Lage 32-Kanal-Audio und Dolby True HD zu übertragen. Zudem liefern diese Kabel eine 4:4:4 Farbunterabtastung, um alle Helligkeits- und Bildinformationen in voller Schärfe zu übertragen.
Features:
DisplayPort 1.2-Kabel, ideal für den Small-Office-/Home-Office-Bereich
Unterstützt UHD-Auflösungen bis zu 4096x2160@60Hz 4:4:4 10Bit
Robustes PVC-Gehäuse mit 24K vergoldeten Kontakten und vernickelten Steckerhülsen
3-fach geschirmtes Kabel mit korrosionsbeständigem, 30AWG-verzinntem Kupferleiter
DisplayPort 1.2, 4K, 3D, 21.6Gbit/s
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
0.50 m
Auflösung Video:
4096 x 2160 Pixel
Anschlüsse:
DisplayPort Stecker + DisplayPort Stecker
Signalfluss:
Bidirektional (A↔B)
Verbindungsart:
DisplayPort auf DisplayPort
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschluss-Typ:
DisplayPort
Ausführung:
Anschlusskabel
Kabel-Version:
DisplayPort 1.2
Produkt-Art:
DisplayPort-Kabel
Weitere Suchbegriffe: LINDY, LINDY 05m DisplayPort 12 Kabel Black, bildschirmanschluss, bildschirm anschlusskabel
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 4,10*
€ 6,05*
€ 6,78*
ab € 4,20*
€ 6,20*
1 Tag
17
€ 10,00*
ab € 4,21*
€ 6,21*
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 4,59*
€ 6,72*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 4,76*
€ 12,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.