Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-C145821 Herst.-Nr.: 41506 EAN/GTIN: 4002888415064 |
| |
|
| | |
| CROMO HDMI Adapter 90 Grad Stecker / Kupplung nach oben gewinkelt Kurzer Adapter HDMI Typ A 19 Pol, vergoldet, 90 Grad gewinkeltVerchromtes Metallgehäuse (voll geschirmt)Bei HDMI Gerätebuchsen, bei denen der schmale Teil des Steckers nach unten zeigt (Regelfall), winkelt dieser Adapter den Anschluss nach oben ab. HDMI Kabel können dann von oben angesteckt werden. Raumbedarf an der Rückseite: nur ca. 1,3 cm Tiefe (eingesteckt in Gerätebuchse)Adapterhöhe: ca. 1,5cm (ohne eingestecktes Kabel) Unterstützt alle HDMI und HDCP Spezifikationen Features: HDMI Winkeladapter 90 Grad lenkt HDMI Anschlüsse um, wenn hinter dem Gerät für HDMI Standardkabel nicht ausreichend Platz vorhanden ist Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Anwendungsbereiche: | Monitor-/TV-Adapter | Kabel-Anwendung: | TV, Monitor | Anschluss A Anzahl: | 1 x | Anschluss B Anzahl: | 1 x | Herstellerfarbe: | Silber | Anschluss-Typ: | HDMI | Ausführung: | Adapter | Anschluss A: | HDMI-Buchse | Anschluss B: | HDMI-Stecker | Produkt-Art: | TV, Monitor Adapter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04002888415064, LINDY, LINDY CROMO HDMI Adapter 90grad rauf, Monitor Adapter |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 7,07* | € 8,42* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 7,44* | € 8,86* | | | | | 29 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 12,05* | € 14,28* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 14,04* | € 17,17* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 9,89* | € 17,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|