Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDY 41506 HDMI Adapter [1x HDMI-Buchse - 1x HDMI-Stecker] Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1847263-BP
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     41506
EAN/GTIN:
     4002888415064
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
adapter hdmi
LINDY 41506 HDMI Adapter [1x HDMI-Buchse - 1x HDMI-Stecker] Silber

Lindy CROMO HDMI Adapter, 90 Grad "Rauf"

HDMI Winkeladapter 90 Grad lenkt HDMI Anschlüsse um, wenn hinter dem Gerät für HDMI Standardkabel nicht ausreichend Platz vorhanden ist

CROMO HDMI Adapter 90 Grad Stecker / Kupplung nach oben gewinkelt Kurzer Adapter HDMI Typ A 19 Pol, vergoldet, 90 Grad gewinkeltVerchromtes Metallgehäuse (voll geschirmt)Bei HDMI Gerätebuchsen, bei denen der schmale Teil des Steckers nach unten zeigt (Regelfall), winkelt dieser Adapter den Anschluss nach oben ab. HDMI Kabel können dann von oben angesteckt werden. Raumbedarf an der Rückseite: nur ca. 1,3 cm Tiefe (eingesteckt in Gerätebuchse)Adapterhöhe: ca. 1,5cm (ohne eingestecktes Kabel) Unterstützt alle HDMI und HDCP Spezifikationen

Technische Daten:
Anschluss-Typ: HDMI · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): HDMI-Buchse · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): HDMI-Stecker · Anwendungsbereiche: Monitor-/TV-Adapter · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Silber · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Adapter

Weitere Informationen:
Kabel-Ausführung:
Adapter
Herstellerfarbe:
Silber
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
HDMI-Buchse
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
HDMI-Stecker
Marke:
LINDY
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
TV|ツ| Monitor
Farbe:
grau
Anschluss-Typ:
HDMI
Anwendungsbereiche:
Monitor-/TV-Adapter
Produkt-Art:
TV|ツ| Monitor Adapter
Weitere Suchbegriffe: LINDY, 41506, LINDY CROMO HDMI Adapter 90grad rauf, Monitor Adapter, Monitoradapter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 7,17*
€ 10,58*
€ 4,00*
ab € 7,35*
€ 10,88*
€ 6,78*
ab € 7,49*
€ 10,89*
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 7,94*
€ 11,60*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 13,20*
€ 19,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.