Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDY DisplayPort Anschlusskabel DisplayPort Stecker, DisplayPort Stecker 2.00m Silber 36302 Di


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C143441
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     36302
EAN/GTIN:
     4002888363020
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
displayport kabel 1.4 2m
displayport kabel
displayport kabel 2m
Cable Lines steht für das Konzept zeitgemäßer, kabelgebundener Konnektivitätslösungen von Lindy. Die Cromo Line DisplayPort-Kabel aus dem Cable-Line-Konzept sind hochperformante, funktionsgerechte und designorientierte Verbindungslösungen, gepaart mit hochwertigsten Konstruktionsmaterialien und einer markanten Steckerarchitektur.

Die Cromo Line DisplayPort-Kabel verfügen über eine 3-fache Schirmung und verzinnte Kupferleiter mit 28AWG-Querschnitt für höchste und verlustfreie Übertragungsleistung. Dauerhafte Korrosionsbeständigkeit und hohe Zuverlässigkeit gewährleisten die hochqualitativ gefertigten, mit 24K vergoldeten Kontakte und Steckerhülsen.

Unterstützt werden UHD-Auflösungen bis zu 8K 7680x4320@60Hz 4:2:2 8Bit einschließlich 4K 4096x2160@160Hz 8Bit. Die DisplayPort-Kabel aus der Cromo Line ermöglichen außerdem 4:4:4 Farbunterabtastungen, um alle Helligkeits- und Bildinformationen in voller Schärfe sowie einer exakten Farbwiedergabe zu übertragen.

Das robuste und schlanke, verchromte ABS-Gehäuse ist ausgestattet mit einem integrierten Finger-Grip, welcher die Ansprüche designorientierter Prosumer sowie die Anforderungen industrieller und gewerblicher AV-Anwender verbindet.
Features:
Performante, funktionsgerechte und designorientierte DisplayPort 1.4 Kabel
Unterstützt UHD-Auflösungen bis zu 8K 7680x4320@60Hz 4:2:2 8Bit inklusive 4K 4096x2160@120Hz 4:4:4 8Bit
Verchromtes ABS-Gehäuse mit 24K vergoldeten Kontakten und Steckerhülsen
3-fach geschirmtes Kabel, korrosionsbeständig mit 28AWG verzinntem Kupferleiter
DisplayPort 1.4, 8K, 4K, 3D, 32.4Gbit/s
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Kabellänge:
2.00 m
Auflösung Video:
7680 x 4320 Pixel
Anschlüsse:
DisplayPort Stecker + DisplayPort Stecker
Signalfluss:
Bidirektional (A↔B)
Verbindungsart:
DisplayPort auf DisplayPort
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Herstellerfarbe:
Silber
Anschluss-Typ:
DisplayPort
Ausführung:
Anschlusskabel
Produkt-Art:
DisplayPort-Kabel
Weitere Suchbegriffe: LINDY, LINDY 2m DisplayPort Kabel Cromo Line, bildschirmanschluss, bildschirm anschlusskabel
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 14,90*
€ 20,63*
€ 6,78*
ab € 15,30*
€ 21,13*
2 Tage
10
€ 10,00*
ab € 15,38*
€ 21,14*
3 Tage
33
€ 4,50*
ab € 16,62*
€ 22,40*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 15,98*
€ 22,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.