Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable 722203 Schreibunterlage Rot, Transparent (B x H) 530mm x 400mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C081632
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     722203
EAN/GTIN:
     4005546731919
Suchbegriffe:
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
Schreibunterlage
schreibunterlage durable transparen...
Schreibunterlage PP mit transparenter Abdeckung. Leicht von beiden Seiten feucht zu reinigen.
Features:
Mit transparenter Abdeckung
Rutschfest
Abgerundete Ecken
Weitere Informationen:
Höhe:
400 mm
Breite:
530 mm
Folienauflage vorhanden:
Ja
rutschfest:
Ja
abwischbar:
Ja
Material:
PP
Herstellerfarbe:
Rot + Transparent
Produkt-Art:
Schreibunterlage
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,87*
ab € 4,67*
€ 6,60*
4 Tage
85
5
€ 6,95*
ab € 4,72*
€ 6,87*
1
€ 6,78*
ab € 4,69*
€ 7,58*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 4,86*
€ 7,90*
1
€ 5,50*
ab € 5,30*
€ 9,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
722207
ab € 4,68*
Ähnlich
Durable
722210
ab € 4,67*
Ähnlich
Durable
722201
ab € 4,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.