Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Schreibunterlage 530x400 mm mit transparenter Abdeckung PP, dunkelblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE Schreibunterlage 530x400 mm mit transparenter Abdeckung PP, dunkelblau
DURABLE Schreibunterlage 530x400 mm mit transparenter Abdeckung PP, dunkelblau
DURABLE Schreibunterlage 530x400 mm mit transparenter Abdeckung PP, dunkelblau
Artikel-Nr.:
     C1138-722207
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     722207
EAN/GTIN:
     4005546731193
Suchbegriffe:
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
Schreibunterlage
schreibunterlage durable transparen...
Schreibunterlage aus PP mit transparenter Abdeckung. Ideal zum Unterlegen von Notizen etc. • Schreibunterlage aus PP mit transparenter Abdeckung • Rutschfest • Abgerundete Ecken • Leicht von beiden Seiten feucht zu reinigen
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
7222
Außenmaße (B x H x L/T):
530 mm x 400 mm x mm
Farbe:
Dunkelblau
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polypropylen (PP)
Weitere Suchbegriffe: schreibtischauflage transparent, schreibtischauflage, unterlage, schreibunterlage, kunststoff-schreibunterlage, schreibtischunterlage, schreibtischmatte
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,66*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 125 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
722210
ab € 4,70*
Ähnlich
Durable
722203
ab € 4,67*
Ähnlich
Durable
722201
ab € 4,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.