Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Schreibunterlage 530x400 mm mit transparenter Abdeckung PP, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE Schreibunterlage 530x400 mm mit transparenter Abdeckung PP, rot
DURABLE Schreibunterlage 530x400 mm mit transparenter Abdeckung PP, rot
DURABLE Schreibunterlage 530x400 mm mit transparenter Abdeckung PP, rot
Artikel-Nr.:
     C1138-722203
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     722203
EAN/GTIN:
     4005546731919
Suchbegriffe:
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
Schreibunterlage
schreibunterlage durable transparen...
Schreibunterlage aus PP mit transparenter Abdeckung. Ideal zum Unterlegen von Notizen etc. • Schreibunterlage aus PP mit transparenter Abdeckung • Rutschfest • Abgerundete Ecken • Leicht von beiden Seiten feucht zu reinigen
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
7222
Außenmaße (B x H x L/T):
530 mm x 400 mm x mm
Farbe:
Rot
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polypropylen (PP)
Weitere Suchbegriffe: schreibtischauflage transparent, schreibtischauflage, unterlage, schreibunterlage, kunststoff-schreibunterlage, schreibtischunterlage, schreibtischmatte
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,70*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 125 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
722207
ab € 4,69*
Ähnlich
Durable
722210
ab € 4,69*
Ähnlich
Durable
722201
ab € 4,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.