| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-C020261 Herst.-Nr.: 6911100 EAN/GTIN: 4002632691119 |
| |
|
| | |
| Entdecken Sie seine Talente. Mit drehbarer Entgrateklinge. Entgraten oder schneiden? Mit dem TRIMMEX CUTTOGRAF können Sie im Prinzip beides. Bei dieser Variante steckt ein zusätzlicher Adapter in der Klingenhalterung, damit Sie die 2,60 mm starke, rotierende Entgrateklinge verwenden können. Mit ihr glätten Sie unsaubere Werkstücke – vor allem an den Stellen, die abgerundet sind. Die Klinge passt sich dabei automatisch der zu bearbeitenden Form an. Montierte Klinge: 791, Verpackung: 1 auf SB-Karte. Weitere Informationen: | | Länge: | 145 mm | Breite: | 16 mm | Gewicht: | 24 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Teppichcutter, Teppichmesser, Teppichschneider, Entgratemesser, Entgratmesser, Entgratungsmesser, Ersatzklingen Schablonenmesser, Präzisionsmesser, Skalpellmesser, Ersatzklingen Skalpell, Skalpell Ersatzklingen, Skalpellklinge, cuttermesser martor, ersatzklingen schablonenmesser, Martor, TRIMMEX CUTTOGRAF, Stanleymesser, Stanley-Messer |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 4,21* | € 5,57* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 4,09* | € 6,63* | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 4,37* | € 7,35* | | | | | 17 Tage | | | 10 | | € 4,99* | ab € 5,98* | € 7,74* | | | | | | | | 1 | | € 4,16* | ab € 5,18* | € 8,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|