Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-C005902 Herst.-Nr.: 691290 EAN/GTIN: 0079916692715 |
| |
|
| | |
| Hochwertiger Schilderhalter mit einem grün getönten Rand, der wie echtes Glas aussieht. Features: Schilderhalter können im Hoch- oder Querformat angebracht werden Kristallklar für perfekte Sicht Wird mit geformter Wandhalterung geliefert Weitere Informationen: | | Tiefe: | 25 mm | Höhe: | 320 mm | Breite: | 257 mm | Verwendung für Papierformat: | DIN A4 | Wandbefestigung möglich: | Ja | Produkt-Art: | Wand-Prospekthalter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Prospektspender, Prospektständer, Schilder-Klemmhalter, Schilder-Klemmschellen, Schilderhalter, Schilderklemme, Schilderklemmhalter, Schilderklemmschellen, Tisch-Aufsteller, Tischaufsteller, Tischschild, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, wand-prospekthalter a4 glasklar 1 fach acryl, schilder klemmhalter, schilderhalter deflecto, Deflecto, Superior Image |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 21,98* | € 30,89* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 22,60* | € 30,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|