Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deflecto 691290 Zeichenhalter und Informationsstand Schilderhalter Acryl Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deflecto 691290 Zeichenhalter und Informationsstand Schilderhalter Acryl Transparent
Deflecto 691290 Zeichenhalter und Informationsstand Schilderhalter Acryl Transparent
Deflecto 691290 Zeichenhalter und Informationsstand Schilderhalter Acryl Transparent
Deflecto 691290 Zeichenhalter und Informationsstand Schilderhalter Acryl Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE0-101829622
Hersteller:
     Deflecto
Herst.-Nr.:
     691290
EAN/GTIN:
     0079916692715
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Produkttyp
Schilderhalter
Material
Acryl
Produktfarbe
Transparent
Ausrichtung
Horizontal/Vertical
Gewicht und Abmessungen
Breite
255.6 mm
Tiefe
22.2 mm
Höhe
319.1 mm
Gewicht
544 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,89*
€ 36,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,98*
€ 35,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,67*
€ 35,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,85*
€ 33,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,63*
€ 31,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.