Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scotch 06301 06301 Abdeckband Grün (L x B) 55m x 6mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-A889912
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     06301
EAN/GTIN:
     0021200063015
Suchbegriffe:
Farblinienband
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Matt-grünes Klebeband für Lackierarbeiten mit extrem scharfen Trennlinien, auch auf sphärisch ausgeformten Oberflächen. Auch für Ofentrocknung bis ca. +90 °C (1 Std.).

Features:
90°C Temperaturbeständig bis zu einer Stunde;Für die Außenanwendung nicht geeignet;Gute Wasser- und Lösemittelebständigkeit;Schafft extrem scharfe Trennlinien;Ermöglicht exakte Lackiervorbereitung;Höchst flexibel und kurvengängig;Geringe Dicke des Klebebandes ermöglicht extrem scharfe Farblinien;Von Hand abreißbar
Weitere Informationen:
Länge:
55 m
Farbe:
grün
Breite:
6 mm
Typ:
06301
Material (Details):
Rubber
Temperaturbereich:
+121 °C (max)
Trägermaterial:
Polypropylenfolie
Dicke:
0.127 mm
Reißkraft:
228 N/100 mm
Herstellerfarbe:
Grün
Materialstärke:
0.127 mm
Max. Temperatur:
+121 °C
Produkt-Art:
Abdeckband
Klebertyp:
Gummi-Harz
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 6,95*
ab € 8,76*
€ 11,88*
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 8,89*
€ 12,54*
1
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 15,07*
€ 21,78*
8 Tage
1
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 19,23*
€ 25,53*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 37,88*
€ 49,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.