Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scotch 06302 06302 Abdeckband Grün (L x B) 55m x 9mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Scotch® Farblinienband 218, Grün, 9 mm x 55 m
Scotch® Farblinienband 218, Grün, 9 mm x 55 m
Artikel-Nr.:
     615IT-A889502
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     06302
EAN/GTIN:
     0021200063022
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
Matt-grünes Klebeband für Lackierarbeiten mit extrem scharfen Trennlinien, auch auf sphärisch ausgeformten Oberflächen. Auch für Ofentrocknung bis ca. +90 °C (1 Std.).

Features:
90°C Temperaturbeständig bis zu einer Stunde;Für die Außenanwendung nicht geeignet;Gute Wasser- und Lösemittelebständigkeit;Schafft extrem scharfe Trennlinien;Ermöglicht exakte Lackiervorbereitung;Höchst flexibel und kurvengängig;Geringe Dicke des Klebebandes ermöglicht extrem scharfe Farblinien;Von Hand abreißbar
Weitere Informationen:
Länge:
55 m
Farbe:
grün
Breite:
9 mm
Typ:
06302
Material (Details):
Rubber
Temperaturbereich:
+121 °C (max)
Trägermaterial:
Polypropylenfolie
Dicke:
0.127 mm
Reißkraft:
228 N/100 mm
Herstellerfarbe:
Grün
Materialstärke:
0.127 mm
Max. Temperatur:
+121 °C
Produkt-Art:
Abdeckband
Klebertyp:
Gummi-Harz
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,50*
ab € 15,06*
€ 21,08*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 15,41*
€ 21,09*
16 Tage
nicht lagernd
12
€ 6,95*
ab € 17,84*
€ 22,10*
1
€ 3,50*
ab € 30,88*
€ 39,90*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.